Motion
6008L1CC3P5

NTN
6008L1CC3P5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI11641075
N° MFR6008L1CC3P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6008L1CC3P5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI11641075
N° MFR6008L1CC3P5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    0.489 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6008L1CC3P5 PRÉCISION BB
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6008L1CC3P5 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 40 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 68 mm pour une utilisation de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008L1CC3P5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359660180
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2580 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359660180

Aperçu

Description du fabricant
6008L1CC3P5 PRÉCISION BB