Motion
6022Z

NTN
6022Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 28 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641106
N° MFR6022Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6022Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 28 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641106
N° MFR6022Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.277 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6022Z BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6022Z est un roulement à billes à rainure profonde radiale blindé unique avec un alésage de 110 mm et un diamètre extérieur de 170 mm pour une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6022Z
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16400 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6022Z BB GÉNÉRAL