Motion
6028LU

NTN
6028LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 140 mm, D.E. 210 mm, largeur 33 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641111
N° MFR6028LU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6028LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 140 mm, D.E. 210 mm, largeur 33 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641111
N° MFR6028LU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    7.385 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6028LU BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6028LU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 140 mm avec un diamètre extérieur de 210 mm et une largeur de 33 mm, scellé à l'unité pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6028LU
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24500 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6028LU BB GÉNÉRAL