Motion
6320Z

NTN
6320Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 47 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641322
N° MFR6320Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6320Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 47 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641322
N° MFR6320Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8504 po, 47.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    15.653 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6320Z BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6320Z est un roulement à billes radial à gorge profonde blindé avec un alésage de 100 mm et un diamètre extérieur de 215 mm pour des applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6320Z
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6320Z BB GÉNÉRAL