Motion
6912Z

NTN
6912Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, DI 85 mm, largeur 13 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641375
N° MFR6912Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6912Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, DI 85 mm, largeur 13 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641375
N° MFR6912Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6912Z BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6912Z est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 60 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 13 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6912Z
  • Rpm max.
    8900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3200 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6912Z BB GÉNÉRAL