Motion
7224CG1DUJ74

NTN
7224CG1DUJ74

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 80 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI11641433
N° MFR7224CG1DUJ74
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7224CG1DUJ74

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 80 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI11641433
N° MFR7224CG1DUJ74
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5748 po, 40.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    7224CG1DUJ74 PRÉCISION BB
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520308490
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
7224CG1DUJ74 PRÉCISION BB