Motion
AELPL207-105D1

NTN
AELPL207-105D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-5/16 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11641569
N° MFRAELPL207-105D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELPL207-105D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-5/16 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11641569
N° MFRAELPL207-105D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/16 po
  • Longueur totale
    167 mm
  • Largeur totale
    2.0950 po
  • Poids
    3.505 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL207-105D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PL207D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL207-105D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
AELPL207-105D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET