Motion
ASPP205-015

NTN
ASPP205-015

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 15/16 po d’alésage, matériau en acier pressé, usage léger
N° D’ARTICLE MI11641726
N° MFRASPP205-015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPP205-015

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 15/16 po d’alésage, matériau en acier pressé, usage léger
N° D’ARTICLE MI11641726
N° MFRASPP205-015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.2500 po, 32.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1.3930 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS205-015
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PP205
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    AS205-015
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
ASPP205-015 BU SERVICE STANDARD COMPLET
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon