Motion
DCL166

NTN
DCL166

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Type DCL
N° D’ARTICLE MI11642009
N° MFRDCL166
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DCL166

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Type DCL
N° D’ARTICLE MI11642009
N° MFRDCL166
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet DCL166 est doté d’un diamètre d’alésage de 10 po, d’un type de fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 1.2500 po et d’une largeur totale de 0.3750 po, ce qui le rend adapté aux configurations de machines personnalisées.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES DCL166