Motion
H3052

NTN
H3052

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 240 mm, longueur totale de 147 mm
N° D’ARTICLE MI11642295
N° MFRH3052
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H3052

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 240 mm, longueur totale de 147 mm
N° D’ARTICLE MI11642295
N° MFRH3052
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Global Longueur  
    147 mm
  • Largeur totale
    145 mm
  • Poids
    33.731 lb

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN52L
  • Numéro de plaque de verrouillage
    ALL52
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359079630
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec plaque de verrouillage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359079630

Aperçu

Description du fabricant
H3052 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage