Motion
H3122

NTN
H3122

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 100 mm, longueur totale de 81 mm
N° D’ARTICLE MI11642303
N° MFRH3122
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H3122

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 100 mm, longueur totale de 81 mm
N° D’ARTICLE MI11642303
N° MFRH3122
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Global Longueur  
    81 mm
  • Largeur totale
    81 mm
  • Poids
    4.96 lb

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN22
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW22
  • Numéro CUP du fabricant
    692314426098
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    692314426098

Aperçu

Description du fabricant
H3122 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage