Motion
HA2330

NTN
HA2330

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 5.1875 po, longueur totale de 139 mm
N° D’ARTICLE MI11642325
N° MFRHA2330
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HA2330

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 5.1875 po, longueur totale de 139 mm
N° D’ARTICLE MI11642325
N° MFRHA2330
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.1875 po
  • Diamètre extérieur
    195 mm
  • Global Longueur  
    139 mm
  • Largeur totale
    5.4724 po

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN30
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW30
  • Numéro CUP du fabricant
    692314421673
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • CUP_NON
    692314421673

Aperçu

Description du fabricant
HA2330 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage