Motion
HA3136

NTN
HA3136

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 6.4375 po, longueur totale de 131 mm
N° D’ARTICLE MI11642331
N° MFRHA3136
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HA3136

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 6.4375 po, longueur totale de 131 mm
N° D’ARTICLE MI11642331
N° MFRHA3136
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Global Longueur  
    131 mm
  • Largeur totale
    131 mm

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN36
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW36
  • Numéro CUP du fabricant
    692314421932
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • CUP_NON
    692314421932

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA3136
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage