Motion
HE3130

NTN
HE3130

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 5.2500 po, longueur totale de 111 mm
N° D’ARTICLE MI11642360
N° MFRHE3130
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HE3130

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 5.2500 po, longueur totale de 111 mm
N° D’ARTICLE MI11642360
N° MFRHE3130
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.2500 po
  • Diamètre extérieur
    195 mm
  • Global Longueur  
    111 mm
  • Largeur totale
    4.3701 po

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN30
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW30
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE

Aperçu

Description du fabricant
HE3130 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage