Motion
MR8010440

NTN
MR8010440

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI11642512
N° MFRMR8010440
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR8010440

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI11642512
N° MFRMR8010440
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    127 mm
  • Rayon du filet
    0.0984 po, 2.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.5000 po
  • Global Largeur  
    2.5000 po
  • Poids
    7.033 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles MR8010440 présente un diamètre d’alésage de 127 mm, un diamètre extérieur de 6.5000 po, une largeur totale de 2.5000 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 7.033 lb, ce qui le rend adapté aux grandes applications industrielles.
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    61500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    120000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES MR8010440