Motion
SUCT207-22

NTN
SUCT207-22

Unité de prise en charge de roulement à billes série Sentinel - montage latéral, 1-3/8 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI11644338
N° MFRSUCT207-22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCT207-22

Unité de prise en charge de roulement à billes série Sentinel - montage latéral, 1-3/8 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI11644338
N° MFRSUCT207-22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    89.0 mm, 3.5000 po
  • Largeur de la carrosserie
    1.4600 po; 37.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Diamètre du trou
    0.8700 po, 22.0 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    129 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Poids
    3.9 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    ST207N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCT207-22
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC207-22
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
SUCT207-22 BU ACIER INOXYDABLE COMPLET