Motion
UCS306D1

NTN
UCS306D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 43 mm, usage intensif, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI11644762
N° MFRUCS306D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCS306D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 43 mm, usage intensif, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI11644762
N° MFRUCS306D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6929 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9055 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    43 mm
  • Poids
    1.279 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCS306D1 INSERTS BU METR ROBUSTE