Motion
UCUP208

NTN
UCUP208

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 40 mm, matériau en acier, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644792
N° MFRUCUP208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCUP208

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 40 mm, matériau en acier, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644792
N° MFRUCUP208
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.1250 po, 54.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3125 po
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur totale
    116 mm
  • Largeur totale
    2.2515 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC208
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • ID du boîtier
    UP208
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359230253
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359230253

Aperçu

Description du fabricant
UCUP208 BU SERVICE STANDARD COMPLET