Motion
UK307D1

NTN
UK307D1

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 33 mm, usage intermédiaire, montage sur adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI11644982
N° MFRUK307D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UK307D1

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 33 mm, usage intermédiaire, montage sur adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI11644982
N° MFRUK307D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2992 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Poids
    1.653 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UK307D1 INSERTS BU METR ROBUSTE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good