Motion
CLD200-TFE-TFE

WILLIAMS
CLD200-TFE-TFE

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE ET CONTRÔLEUR DIAPHRAGM 2" - TFE/TFE, pression de refoulement max. 93 PSI, débit max. 10 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646168
N° MFRCLD200-TFE-TFE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS
CLD200-TFE-TFE

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE ET CONTRÔLEUR DIAPHRAGM 2" - TFE/TFE, pression de refoulement max. 93 PSI, débit max. 10 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646168
N° MFRCLD200-TFE-TFE
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Description
    POMPE À MEMBRANE ET CONTRÔLEUR 2" - TFE/TFE
  • Matériau de la membrane
    TFE
  • Groupe et classe
    Pompes de dosage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CLD200-TFE-TFE
  • Pression de refoulement maximale
    93 psi
  • Volume de refoulement maximal
    10 gal/h
  • Gamme de produits
    Williams
  • Types de produits
    Pompes pneumatiques
  • Matériau de la pompe
    TFE/TFE

Aperçu

Description du fabricant
CLD200-TFE-TFE POMPE À DIAPHRAGME DE 2 PO ET
  • Le diaphragme Gylon® offre une large gamme de compatibilité
  • Approche de conception de cartouche
  • Le déplacement est réglé par une conception de dérivation hydraulique
  • Cinq tailles dans deux boîtiers le rendent reconfigurable sur le terrain
  • Contrôleur pneumatique, piston et carter de piston, et relais communs à la série V
  • Système hydraulique étanche sans entretien
  • Options de détection des fuites à double membrane