Motion
W-315-D-3/4-BS
3.2500 po de diamètre, 1.5000 po de face, roulement à rouleaux droit, capacité de 475 lb
N° D’ARTICLE MI11649511
N° MFRW-315-D-3/4-BS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3.2500 po de diamètre, 1.5000 po de face, roulement à rouleaux droit, capacité de 475 lb
N° D’ARTICLE MI11649511
N° MFRW-315-D-3/4-BS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    1.7500 po
  • Longueur du moyeu
    1.6250 po
  • Diamètre de la roue
    3.2500 po
  • Largeur de roue
    1.6250 po

Détails

  • Couleur de base
    Poly vert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    475 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly vert
  • Type de roulement
    Rouleau droit
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de roue
    Duralast

Aperçu

Description du fabricant
W-315-D-3/4-BS DURALAST 3-1/4X1-1/2 3/4R