Motion
W-630-FVH-1-1/4-BS

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-630-FVH-1-1/4-BS

6.0000 po de diamètre, 3.0000 po de face, roulement à rouleaux droit, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI11649651
N° MFRW-630-FVH-1-1/4-BS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-630-FVH-1-1/4-BS

6.0000 po de diamètre, 3.0000 po de face, roulement à rouleaux droit, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI11649651
N° MFRW-630-FVH-1-1/4-BS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Largeur de rainure
    1-3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3-3/8 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    1.3750 po

Détails

  • Couleur de base
    Effacer
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    4500 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Effacer
  • Type de roulement
    Rouleau droit
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Acier
  • Type de roue
    Rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
RAINURE DE W-630-FVH-1-1/4-BS V 6X3 1-1/4RB