Motion
Y9214XS
Y9214XS
N° D’ARTICLE MI11650278
N° MFRY9214XS
Prix21.09 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Y9214XS
N° D’ARTICLE MI11650278
N° MFRY9214XS
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
Prix21.09 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur  
    10 po
  • Taille
    XS

Détails

  • Application
    Construction, Fabrication de métal, Manutention de métal, Estampage de métal, Assemblage, Fabrication automobile, Recyclage et récupération
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    GANT POUR ÉCRAN TACTILE DE CALIBRE A6 13 ANSI, XS
  • Code d’harmonisation
    6116105520
  • Capacité de blanchiment
    Laver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y9214XS
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Enduit de palmier
  • Type de protection
    Enduit de palmier
  • CUP_NON
    43551066965

Aperçu

Description du fabricant
Y9214XS ANSI CALIBRE A6 13 ÉCRAN TACTILE BRILLANT
  • PÂTE EN NITRILE SANDY