Motion
Y9277XXS

WELLS LAMONT
Y9277XXS

Y9277XXS
N° D’ARTICLE MI11650295
N° MFRY9277XXS
Prix2.50 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WELLS LAMONT
Y9277XXS

Y9277XXS
N° D’ARTICLE MI11650295
N° MFRY9277XXS
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
Prix2.50 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTP ou taille 5
  • Longueur  
    11.6 po
  • Taille
    XX S

Détails

  • Application
    Construction, Fabrication de métal, Assemblage
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    GANTS LÉGERS EN NYLON GRIS, XX
  • Code d’harmonisation
    6116105520
  • Capacité de blanchiment
    Laver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. N’utilisez pas de javellisant ou de solution de nettoyage à sec.
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y9277XXS
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Enduit de palmier
  • Type de protection
    Enduit de palmier
  • CUP_NON
    43551057840

Aperçu

Description du fabricant
GANT LÉGER EN NYLON GRIS Y9277XXS , X
  • PALMIER PU GRIS