Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur14.2 po
- TailleXL
- Poids0.567 lb
Détails
- ApplicationTraitement de l’acier, mise en conserve, tache
- CouleurBrun
- Pays d’origineCN
- DescriptionTISSU ÉPONGE RÉSISTANT À LA CHALEUR BLANC, 4.5\\
- Numéro de catalogue du fabricant636HR
- MatérielTissu éponge
- Type de produitGants tout usage
- Gamme de produitsRésistant à la chaleur
- Type de protectionRésistant à la chaleur
- CUP_NON43551027874
Aperçu
- Protection contre la chaleur jusqu’à 350°F
- Tissu éponge très épais, ambidextre, boucle, manchette 5”
- Vendu par la douzaine de paires
- Le gant à manchette brune et blanche offre une protection contre la chaleur allant jusqu’à 350°F. Le gant est fait de tissu éponge très épais et d’un poignet pour une protection prolongée contre les brûlures. Si vous avez besoin de plus de protection contre la chaleur, pensez au style 636HRL .