Spécifications
Dimensions
- Longueur13 po
Détails
- ApplicationAutomobile, fabrication de métal, tache
- CouleurGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionMANCHON EN COMPOSITE RÉSISTANT AUX COUPURES 24 PO
- Code d’harmonisation6117809540
- Capacité de blanchimentEnlevez toutes les grosses particules, rincez à l’eau froide, puis lavez à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes,la température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC),rincez à l’eau froide,séchez par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC),une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
- Numéro de catalogue du fabricantSKC-24
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsManches résistantes aux coupures
- Type de protectionManches résistantes aux coupures
- CUP_NON53300080951
Aperçu
- Manchon en tricot unique fabriqué à partir d’une combinaison brevetée de matériaux haute performance et de fibres ignifuges
- Tricoté à l’aide d’un matériau Kevlar résistant
- La coupe blousante offre un confort et une respirabilité supérieurs
- L’élastique aux deux extrémités permet à la manche de rester en place
- Disponible en plusieurs longueurs et avec ou sans trou pour le pouce
- Niveau de coupe ANSI A3, indice de flamme ANSI 4
- Vendu par la douzaine de pièces
- Notre manchon en composite résistant aux coupures offre un niveau élevé de protection contre les coupures, tout en offrant un confort et un ajustement exceptionnels. Le manchon est composé d’une combinaison de matériaux haute performance et de fibres ignifuges, ce qui lui permettra d’être utilisé là où une protection accessoire contre les flammes et les étincelles est requise. La construction légère augmentera l’acceptation des employés et réduira le risque de blessures. Ce manchon est disponible en quatre longueurs, avec ou sans trou pour le pouce et également dans une conception à dessus large pour les biceps plus grands.