Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- TailleXL
Détails
- ApplicationPétrole et gaz, manutention de métaux, fabrication de métaux, fabrication industrielle, construction, menuiserie, manutention de matériaux
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Pays d’origineCN
- DescriptionGANT ANTICHOC HI-VIS ANSI A6 XL
- Code d’harmonisation6116105520
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraitez avec un détachant. N’utilisez pas de javellisant ou de solution de nettoyage à sec.
- Numéro de catalogue du fabricantI2456XL
- MatérielNitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsImpact
- Types de produitsGant pour les mains
- Type de protectionImpact
- TypeGants
- CUP_NON43551067535
Aperçu
- PÂTE EN NITRILE SANDY