Motion
135828
135828
N° D’ARTICLE MI11650408
N° MFR135828
Prix17.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
135828
N° D’ARTICLE MI11650408
N° MFR135828
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
Prix17.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    S

Détails

  • Application
    Transformation de la volaille, transformation du bœuf, transformation du porc, environnements froids
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    THERMAL GANTS CUTFLEX S
  • Code d’harmonisation
    6116938800
  • Capacité de blanchiment
    Retirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    135828
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Résistant aux coupures
  • Type de protection
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    43551065418

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 135828 THERMAL CUTFLEX
  • La conception de fil composite thermique en instance de brevet procure de la chaleur dans une solution à un seul gant
  • La coquille en tricot sans couture à un seul gant améliore l’ergonomie avec une dextérité accrue
  • Les fibres durables offrent une excellente résistance à l’abrasion
  • Antimicrobien
  • CFR 21 – approuvé pour le contact avec les aliments
  • Prélavé, prérétréci
  • Ambidextre, niveau d’abrasion ANSI 3, niveau de coupure ANSI A7
  • Le gant Whizard® Thermo CutFlex s’avère une solution à un seul gant, offrant une chaleur exceptionnelle et une dextérité accrue par rapport aux solutions existantes à deux gants. La technologie de fil composite avec un mélange de fibres spécialisé et une structure en tricot procurent une barrière thermique pour assurer la chaleur dans les environnements froids. La coquille en tricot sans couture à simple gant résistant aux coupures offre plus de dextérité, améliorant l’ergonomie et réduisant les CTD.Le gant Thermo CutFlex s’avère idéal pour les applications alimentaires de coupe/traitement ainsi que pour d’autres environnements froids où la manipulation d’objets tranchants nécessite de la dextérité tout en conservant la chaleur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif