Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- CouleurGris, havane
- DescriptionGANTS IMPERMÉABLES EN THINSULATE MECHPRO XXL
- ECCNEAR99
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielFibres haute performance
- Type de produitGants de mécanicien
- Type de protectionGants pour temps froid
Aperçu
- Paume en cuir de chèvre de première qualité
- Le dos en Spandex gris augmente la dextérité
- La sangle de jointure en néoprène aide à absorber les chocs et offre une protection supplémentaire
- La membrane imperméable offre une protection contre les liquides
- Doublure en ThinsulateMC pour les environnements plus froids
- Fermeture Velcro au poignet Feeltite.
- Vendu par la douzaine de paires
- Notre 7760 offre une excellente solution pour accomplir votre travail le plus difficile, peu importe l’environnement de travail. Cette chaussure comprend un dos en Spandex gris et une paume en cuir de chèvre qui offre à nouveau confort et protection contre les liquides. La conception améliore la dextérité grâce à une sangle de jointure en néoprène et augmente la protection thermique grâce à une doublure Thinsulate.