Motion
I2446XXXL

WELLS LAMONT
I2446XXXL

Gants de conducteur en cuir résistant aux chocs avec pouce droit - TTTG ou taille 12, cuir de chèvre à grain supérieur, résistant aux coupures, blanc, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI11650418
N° MFRI2446XXXL
Prix30.87 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WELLS LAMONT
I2446XXXL

Gants de conducteur en cuir résistant aux chocs avec pouce droit - TTTG ou taille 12, cuir de chèvre à grain supérieur, résistant aux coupures, blanc, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI11650418
N° MFRI2446XXXL
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
Prix30.87 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL ou taille 12
  • Longueur
    11 po
  • Poids
    0.625 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Description
    GANT DE CONDUITE EN CUIR POUR IMPACT,XXXL
  • ECCN
    EAR99
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Résistant aux coupures
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Type de protection
    Impact

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE CONDUITE EN CUIR I2446XXXL POUR LES CHOCS, XX
  • ANSI A6 PEAU DE CHÈVRE, POUCE DROIT