Spécifications
Dimensions
- Longueur24 in
Details
- ApplicationAssemblage automobile, estampage métallique, manutention de matériaux, assemblage de grande pièce
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionMANCHON COUPÉ A5 NON FR 24 PO
- Code d’harmonisation6117809540
- Capacité de blanchimentRetirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
- Numéro de catalogue du fabricantSCN-24
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsManches résistantes aux coupures
- Type de protectionManches résistantes aux coupures
Aperçu
Description du fabricant
SCN-24 A5 MANCHON COUPÉ NON FR 24 PO R CHALEUR
- RÉSISTANT À LA CHALEUR