Motion
2GL-2436-6PHBK

LITTLE GIANT
2GL-2436-6PHBK

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 24 po de largeur, 36 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11654538
N° MFR2GL-2436-6PHBK
Prix886.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
2GL-2436-6PHBK

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 24 po de largeur, 36 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11654538
N° MFR2GL-2436-6PHBK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix886.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 41.5 x 36 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    36 po
  • Longueur
    41.5 po
  • Hauteur extérieure
    36 po
  • Longueur extérieure
    41.5 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Longueur totale
    41.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    112 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion-étagère robuste
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Camion-étagère robuste
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
2GL-2436-6PHBK CAMION-ÉTAGÈRE ROBUSTE, 2
  • Étagères de calibre 12
  • Freins de roue
  • 2 tablettes à lèvre