Motion
2PDSE40486PH2FL

LITTLE GIANT
2PDSE40486PH2FL

Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable;40 po L x 48 po L x 24-34 po H
N° D’ARTICLE MI11654559
N° MFR2PDSE40486PH2FL
Prix1,678.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
2PDSE40486PH2FL

Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable;40 po L x 48 po L x 24-34 po H
N° D’ARTICLE MI11654559
N° MFR2PDSE40486PH2FL
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
Prix1,678.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    40 x 48 x 24-34 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    24-34 po
  • Longueur
    48 po
  • Hauteur extérieure
    24-34 po
  • Longueur extérieure
    48 po
  • Largeur extérieure
    40 po
  • Hauteur totale
    24-34 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    40 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    216 lb
  • Largeur
    40 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Comprend
    2 Verrous de plancher
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
PALETTE MOBILE ERGONOMIQUE 2PDSE40486PH2FL
  • Plateau de coupe solide en acier de calibre 12
  • Hauteur réglable entre 24 po et 34 po de haut par incréments de 2 po
  • Étagère inférieure
  • Deux verrous de plancher