Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 53.5 x 36 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur36 po
- Longueur53.5 po
- Hauteur extérieure36 po
- Longueur extérieure53.5 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale53.5 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids205 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariot6-Wheeled
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 4 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot6
- Nombre de roues de chariot6
- Nombre de tablettes3
- Types de produits6-Wheeled
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- Trois tablettes de calibre 12
- Étagères de chasse
- Jantes phénoliques de 6 po
- Conception de roue 6
- Freins de roue
- Overall Height: 36"