Motion
3GL6W-2448-6PH

LITTLE GIANT
3GL6W-2448-6PH

6-Wheeled;24 po L x 53.5 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI11654611
N° MFR3GL6W-2448-6PH
Prix1,338.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
3GL6W-2448-6PH

6-Wheeled;24 po L x 53.5 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI11654611
N° MFR3GL6W-2448-6PH
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
Prix1,338.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 53.5 x 36 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    36 po
  • Longueur
    53.5 po
  • Hauteur extérieure
    36 po
  • Longueur extérieure
    53.5 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Longueur totale
    53.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    205 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    6-Wheeled
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 4 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    6
  • Nombre de roues de chariot
    6
  • Nombre de tablettes
    3
  • Types de produits
    6-Wheeled
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHÂSSIS ROBUSTE 6-WHEELED 3GL6W-2448-6PH
  • Trois tablettes de calibre 12
  • Étagères à lèvres
  • Jantes phénoliques de 6 po
  • Freins de roue
  • Conception de roue 6
  • Overall Height: 36"

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté