Motion
3GH-3672-8PHK

LITTLE GIANT
3GH-3672-8PHK

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 3, 36 po de largeur, 36 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11654618
N° MFR3GH-3672-8PHK
Price$2,295.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
3GH-3672-8PHK

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 3, 36 po de largeur, 36 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11654618
N° MFR3GH-3672-8PHK
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
Price$2,295.28/each

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    36 x 77.5 x 36 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    8 po
  • Hauteur
    36 po
  • Longueur
    77.5 po
  • Hauteur extérieure
    36 po
  • Longueur extérieure
    77.5 po
  • Largeur extérieure
    36 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Longueur totale
    77.5 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    365 lb
  • Largeur
    36 po

Details

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion-étagère très robuste
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    USA
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    3
  • Types de produits
    Camion-étagère très robuste
  • Capacité de poids
    5000 lb

Aperçu

Description du fabricant
TABLETTE EN ACIER ROBUSTE 3GH-3672-8PHK
  • Étagères de calibre 12
  • Hauteur de la tablette supérieure : 36 po
  • 3 tablettes
  • Jantes phénoliques de 8 po
  • 5000 lb Capacité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté