Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot36 x 77.5 x 36 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur36 po
- Longueur77.5 po
- Hauteur extérieure36 po
- Longueur extérieure77.5 po
- Largeur extérieure36 po
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale77.5 po
- Largeur totale36 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids370 lb
- Largeur36 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion-étagère très robuste
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- ComprendVerrouillage du plancher
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes3
- Types de produitsCamion-étagère très robuste
- Capacité de poids5000 lb
Aperçu
- Étagères de calibre 12
- Hauteur de la tablette supérieure : 36 po
- 3 tablettes
- Jantes phénoliques de 8 po
- Verrouillage du plancher
- 5000 lb Capacité