Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur totale34 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale30 po
- Dimensions du poste de travail30 x 48 x 34 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPolyuréthane
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de poids3600 lb
- Type de poste de travailTable mobile - 3Shelf
Aperçu
- Capacité de 3600 lb
- Nombre de tablettes : 3
- Dégagement de tablette : 10.5 po
- Overall Height: 34"
- Jantes en polyuréthane de 5 po
- 4 Pivot
- Fini enduit de poudre durable
- Tous soudés