Motion
3IP3060-2R-6PYFL

LITTLE GIANT
3IP3060-2R-6PYFL

Tabe mobie - 3 Sef, 3600 bs., 30 x 60 x 34 po / 381 x 364 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11654642
N° MFR3IP3060-2R-6PYFL
Prix1,800.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
3IP3060-2R-6PYFL

Tabe mobie - 3 Sef, 3600 bs., 30 x 60 x 34 po / 381 x 364 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11654642
N° MFR3IP3060-2R-6PYFL
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
Prix1,800.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Dimensions du poste de travail
    30 x 60 x 34 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Comprend
    Verrouillage du plancher
  • Capacité de poids
    3600 lb
  • Type de poste de travail
    Table mobile - 3Shelf

Aperçu

Description du fabricant
3IP3060-2R-6PYFL TABLES MOBILES - 3 TABLETTES
  • Capacité de 3600 lb
  • Nombre de tablettes : 3
  • Dégagement de tablette : 10.5 po
  • Overall Height: 34"
  • Jantes en polyuréthane de 5 po
  • 2 rigide, 2 pivotant
  • Verrouillage du plancher
  • Fini enduit de poudre durable
  • Tous soudés