Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 53.5 x 35 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur35 po
- Longueur53.5 po
- Hauteur extérieure35 po
- Longueur extérieure53.5 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale35 po
- Longueur totale53.5 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette24 po
- Poids190 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot de service soudé
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettesRigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes3
- Types de produitsChariot de service soudé
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- 3 tablettes
- Étagère supérieure et centrale encastrée
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- 2000 lb Capacité