Motion
3LGL-1824-BRK

LITTLE GIANT
3LGL-1824-BRK

Chariot de service soudé;18 po L x 39.5 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11654662
N° MFR3LGL-1824-BRK
Prix607.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
3LGL-1824-BRK

Chariot de service soudé;18 po L x 39.5 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11654662
N° MFR3LGL-1824-BRK
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
Prix607.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    18 x 39.5 x 35 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    39.5 po
  • Hauteur extérieure
    35 po
  • Longueur extérieure
    39.5 po
  • Largeur extérieure
    18 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Longueur totale
    39.5 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    24 po
  • Poids
    72 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot de service soudé
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    3
  • Types de produits
    Chariot de service soudé
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ 3LGL-1824-BRK , 18\
  • 3 tablettes
  • Les tablettes ont des rebords de retenue de 1 / 2 po
  • Jantes en polyuréthane de 5 po
  • 1200 lb Capacité