Motion
3MW-2436-5TL

LITTLE GIANT
3MW-2436-5TL

Poste de travail Mobie, 1200 bs., 24 x 41.5 x 35.5 po / 254 x 364 x 364 mm
N° D’ARTICLE MI11654690
N° MFR3MW-2436-5TL
Prix1,003.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
3MW-2436-5TL

Poste de travail Mobie, 1200 bs., 24 x 41.5 x 35.5 po / 254 x 364 x 364 mm
N° D’ARTICLE MI11654690
N° MFR3MW-2436-5TL
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
Prix1,003.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur totale
    35.5 po
  • Longueur totale
    41.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Dimensions du poste de travail
    24 x 41.5 x 35.5 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de poids
    1200 lb
  • Type de poste de travail
    Poste de travail mobile

Aperçu

Description du fabricant
3MW-2436-5TL 0
  • Capacité de 1200 lb
  • Nombre de tablettes : 3
  • Dégagement de tablette : 111/2 po
  • Hauteur de la tablette supérieure : 34 po
  • Jantes : polyuréthane de 5 po
  • Roulettes : 2 rigides, 2 pivotantes avec freins à verrouillage total
  • Fini gris enduit de poudre
  • Tous soudés