Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur totale59.5 po
- Longueur totale41.5 po
- Largeur totale24 po
- Dimensions du poste de travail24 x 41.5 x 59.5 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPolyuréthane
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- ComprendPanneau de panneau perforé
- Capacité de poids1200 lb
- Type de poste de travailPoste de travail mobile
Aperçu
- Capacité de 1200 lb
- Nombre de tablettes : 3
- Dégagement de tablette : 111/2 po
- Hauteur de la tablette supérieure : 34 po
- Jantes : polyuréthane de 5 po
- Roulettes : 2 rigides, 2 pivotantes avec freins à verrouillage total
- Panneau de panneau perforé
- Fini gris enduit de poudre
- Tous soudés