Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot40 x 36 x 67 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur67 po
- Longueur36 po
- Hauteur extérieure67 po
- Longueur extérieure36 po
- Largeur extérieure40 po
- Hauteur totale67 po
- Longueur totale36 po
- Largeur totale40 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids119 lb
- Largeur40 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot à barre réglable
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Comprend4 paires (8 au total) de crochets tubulaires de 1-1/4 po de diamètre extérieur
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsChariot à barre réglable
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Surface de comptoir de 9-1/4 po de haut
- Le plateau mesure 9 po P x 42 po L
- Comprend 4 paires (8 au total) de crochets tubulaires de 1-1/4 po de diamètre extérieur
- Crochet de 9 po de profondeur et réglable par incréments de 3-1/2 po
- Construction entièrement soudée
- 2 pivotant et 2 rigide
- Jantes phénoliques de 6 po