Motion
AF2436
Chariot à panneaux et à panneaux avec cadre en A;24 po L x 36 po L x 57 po H
N° D’ARTICLE MI11654804
N° MFRAF2436
Prix874.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot à panneaux et à panneaux avec cadre en A;24 po L x 36 po L x 57 po H
N° D’ARTICLE MI11654804
N° MFRAF2436
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
Prix874.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 36 x 57 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    57 po
  • Longueur
    36 po
  • Hauteur extérieure
    57 po
  • Longueur extérieure
    36 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    57 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    3 po
  • Poids
    111 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot à panneaux et à panneaux pour châssis en A
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    (4) Pivot
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Chariot à panneaux et à panneaux pour châssis en A
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
AF2436 CHARIOT À PANNEAUX ET À CHÂSSIS EN A, 24\
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12
  • Lèvre de retenue de 1-1/2 po de chaque côté
  • Le cadre se trouve à 48 po au-dessus du comptoir
  • Les montants sont à 12 po de distance à la base
  • Jantes phénoliques de 6 po
  • 4 roulettes pivotantes