Motion
AM-2A-2448-6PY

LITTLE GIANT
AM-2A-2448-6PY

Camion multi-étagères à hauteur réglable;24 po L x 48 po L x 57-1/4 po H
N° D’ARTICLE MI11654865
N° MFRAM-2A-2448-6PY
Prix1,479.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
AM-2A-2448-6PY

Camion multi-étagères à hauteur réglable;24 po L x 48 po L x 57-1/4 po H
N° D’ARTICLE MI11654865
N° MFRAM-2A-2448-6PY
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
Prix1,479.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 48 x 57-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    57-1/4 po
  • Longueur
    48 po
  • Hauteur extérieure
    57-1/4 po
  • Longueur extérieure
    48 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    57-1/4 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    171 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion multi-étagères à hauteur réglable
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    3
  • Types de produits
    Camion multi-étagères à hauteur réglable
  • Capacité de poids
    800 lb

Aperçu

Description du fabricant
AM-2A-2448-6PY HAUTEUR RÉGLABLE MULTI-ÉTAGÈRES TR
  • 800 lb Capacité par étagère
  • Étagères de calibre 14
  • Disponible avec deux ou trois étagères
  • Réglable de la manière suivante :
  • Les tablettes peuvent être affleurantes ou lèvres vers le haut
  • Positionné soit au niveau, soit avec une pente de 7 ou 15 degrés
  • Les hauteurs des tablettes sont réglables par incréments de 2-1/4 po
  • Supports d’étagère de 48 po de haut
  • Jantes en polyuréthane non marquant de 6 po
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes