Motion
APT-3048-6PYBK

LITTLE GIANT
APT-3048-6PYBK

Chariot à panneaux et à feuilles réglables;30 po L x 51 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI11654895
N° MFRAPT-3048-6PYBK
Prix1,322.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
APT-3048-6PYBK

Chariot à panneaux et à feuilles réglables;30 po L x 51 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI11654895
N° MFRAPT-3048-6PYBK
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
Prix1,322.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 51 x 36 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    36 po
  • Longueur
    51 po
  • Hauteur extérieure
    36 po
  • Longueur extérieure
    51 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Longueur totale
    51 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    132 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot à panneaux et à feuilles réglables
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Chariot à panneaux et à feuilles réglables
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
APT-3048-6PYBK FICHES D’AJUSTEMENT ET CAMION À PANNEAUX,
  • 3600 lb Capacité
  • Two uprights extending 27" above deck
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12
  • Les montants peuvent être placés dans 4 positions
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • Freins de roue
  • Overall Height: 36"