Motion
BB3072B
Camions plateforme à chargement par coussins sur le pont élevé
N° D’ARTICLE MI11654914
N° MFRBB3072B
Prix1,576.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Camions plateforme à chargement par coussins sur le pont élevé
N° D’ARTICLE MI11654914
N° MFRBB3072B
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
Prix1,576.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    44 po
  • Longueur totale
    73.5 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Longueur de la plateforme
    72 po
  • Largeur de la plateforme
    30 po
  • Poids à l’expédition
    209 lb
  • Poids
    209 lb
  • Diamètre de la roue
    16 et 12 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues pneumatiques
  • Couleur
    Plateau gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    2500 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATE-FORME DE CHARGEMENT COUSSINÉE BB3072B
  • 2500 lb Capacité
  • Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12
  • La poignée de tuyau amovible se trouve 23 au-dessus du comptoir
  • Roues de chargement montées sur essieu 16
  • Roues pivotantes 12
  • Hauteur du plateau : 21
  • Roues pneumatiques