Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 41 x 33 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur33 po
- Longueur41 po
- Hauteur extérieure33 po
- Longueur extérieure41 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale33 po
- Longueur totale41 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids149 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamions-boîtes
- Matériau de la roue de roulettesCaoutchouc moulé
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsCamions-boîtes
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Côtés en acier massif
- Hauteur intérieure : 24 po
- Overall Height: 33"
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- Jantes en caoutchouc moulé de 6 po
- 2000 lb Capacité