Motion
CAWD-2460-6PY

LITTLE GIANT
CAWD-2460-6PY

Camion à barrière suspendue soudé;24.5 po L x 65.5 po L x 47 po H
N° D’ARTICLE MI11654976
N° MFRCAWD-2460-6PY
Prix1,835.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CAWD-2460-6PY

Camion à barrière suspendue soudé;24.5 po L x 65.5 po L x 47 po H
N° D’ARTICLE MI11654976
N° MFRCAWD-2460-6PY
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
Prix1,835.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24.5 x 65.5 x 47 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    47 po
  • Longueur
    65.5 po
  • Hauteur extérieure
    47 po
  • Longueur extérieure
    65.5 po
  • Largeur extérieure
    24.5 po
  • Hauteur totale
    47 po
  • Longueur totale
    65.5 po
  • Largeur totale
    24.5 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    6 po
  • Poids
    185 lb
  • Largeur
    24.5 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion à barrières suspendues soudées
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camion à barrières suspendues soudées
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAMION À BARRIÈRE BASCULANTE SOUDÉ CAWD-2460-6PY , 24
  • 3600 lb Capacité
  • Panneau à grille basse soudée
  • Hauteur intérieure : 36 po
  • Plateau renforcé de calibre 12 avec bord affleurant
  • Poignée de barre poussoir sur l’extrémité pivotante de la roulette
  • Roulettes pivotantes 2 et rigides 2
  • Roulettes en polyuréthane non marquantes 6 po x 2 po
  • Entièrement soudé et expédié entièrement assemblé
  • Finition enduite de poudre